Bomba de desplazamiento positivo Crepaco tamaño 3

Bomba de desplazamiento positivo Crepaco tamaño 3

Bomba de desplazamiento positivo APV. Número de serie: 3R-5466. Tamaño: 3. Capacidad aproximada: 55 gpm. Velocidad máxima: 900 rpm. Desplazamiento por 100 revoluciones: motor eléctrico Toshiba de 6,4 galones, 3 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 7,6/3,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión de engranaje variable eléctrica Reliance, rpm máximas: 550, rpm mínimas: 5,5. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BZCH105.1
  • Fabricante: Crepaco
  • Modelo: 3R
  • Número de serie: 3R-5466

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Crepaco tamaño 3

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente