Caja de cambios homogeneizadora Crepaco

Caja de cambios homogeneizadora Crepaco

Caja de cambios homogeneizadora Crepaco. L 771-762. HT# 3252645. 9-11. 2-70. 8562-70. Diámetro del eje: 5-1/2 pulg. 1-3/4 pulg. de diámetro. émbolos. Dimensiones totales: 51-1/2 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 31-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RCCB509.
  • Fabricante: Crepaco

Detalles del homogeneizador

  • Número de etapas: 1
  • Tipo de asientos de válvula: Poppet

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 51.5
  • Ancho (pulgadas): 44
  • Altura (pulgadas): 31.5

Detalles adicionales del producto

Caja de cambios homogeneizadora Crepaco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente