Bomba de desplazamiento positivo Crepaco 4R
Bomba de desplazamiento positivo Crepaco 4R. Número de serie: 4R-6327. Capacidad máxima: 90 gpm. Velocidad máxima: 900 rpm. Desplazamiento por revolución: 17,50 gpm/100 revoluciones. Completa intercambiabilidad de piezas. Fácil desmontaje y limpieza, bajo mantenimiento. Aplicaciones típicas: cóctel de frutas, yogures, bebidas alcohólicas, masas, chocolate y champú. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. accesorios roscados. Dimensiones totales: 15-1/2 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho x 14-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OIP069.
- Manufacturer: Crepaco
- Serial Number: 4R-6327
Pump Details