Bomba centrífuga Crepaco (7,5 HP, 70 GPM máx.)
Bomba Centrífuga Crepaco. Modelo: N/A. Número de serie: 6-25652. Impulsor: 5-1/2 pulg. de diámetro. Entradas/salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. conexión roscada y (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión roscada. Motor estadounidense: 7,5 hp, 3510 rpm, 230/460 V, 19,6/9,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP522.
- Manufacturer: Crepaco
- Serial Number: 6-25652
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 70
- Max Speed RPM: 3600
- Impeller Diameter (inches): 5.5
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 3510
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 19.6/9.8
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 36
- Width (Inches): 13
- Height (Inches): 17
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor