Bomba centrífuga crepaco

Bomba centrífuga crepaco

Bomba Centrífuga Crepaco. Modelo: 16V. S/N: 79. Diámetro del impulsor: 5 pulg. Motor eléctrico Baldor, 5 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 13,2-12/6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) conector ACME de 2 pulg. Salidas: (1) conector ACME de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 10-1/2 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RCCB069.4
  • Manufacturer: Crepaco
  • Model: 16V
  • Serial Number: 79

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga crepaco