Homogeneizador Paquete Lecheria Crepaco
Homogeneizador Paquete Lechería Crepaco. Modelo: 5DD650. S/N: 2789. Clasificación sanitaria A-3. Actualmente configurado como bomba, se pueden agregar válvulas homogeneizadoras. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Conjunto de válvula hidráulica de una etapa. Diámetro del émbolo: 2-1/2 pulg. Cilindros de válvula de asiento con resorte accionados. Motor eléctrico Toshiba, 100 hp, 1180 rpm, 310 rpm (final), 230/460 V, 246/123 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea del motor: 11-1/2 pulg. Diámetro de la polea del engranaje: 44 pulg. Relación de polea: 3,8. Paquete de energía hidráulica Leeson, 1/2 hp, 1725/1425 rpm, 208-230/460 V, 60/50 Hz, trifásico. Entradas: (1) conector ACME de 3 pulg. Puntos de venta: especificado por el cliente. Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas de largo x 4 pies 11 pulgadas de ancho x 6 pies 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: IMS9701
- Manufacturer: Crepaco
- Model: 5DD650
- Serial Number: 5DD650-2789
Homogenizer Details
- Number of Stages: 1
- Valve Seats Type: Poppet
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 100 hp Toshiba Electric Motor (1) 0.5 hp Leeson Hydraulic Power Pack
Dimensions:
- Length (Inches): 75
- Width (Inches): 59
- Height (Inches): 82