Bomba Positiva Crepaco R4R

Bomba Positiva Crepaco R4R

Bomba Positiva Crepaco R4R. Tamaño: R4R. Número de serie: A4558. Capacidad actual a rpm máximas/mínimas del variador: 90/18,2 gal. Capacidad máxima: 90 gpm. Velocidad máxima: 900 rpm. Motor eléctrico Reliance, 1750 rpm, 230/460 V, 26/13 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Reeves, tamaño: 331, relación: 6,2, 7-1/2 hp, velocidades de salida: 520 rpm máximo, 104 rpm mínimo. Completa intercambiabilidad de piezas. Fácil desmontaje y limpieza, bajo mantenimiento. Aplicaciones típicas: cóctel de frutas, yogures, bebidas alcohólicas, masas, chocolate y champú. Interruptor de arranque/parada. Entradas/salidas de la bomba: línea 'S' de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDDF078.2a
  • Manufacturer: Crepaco
  • Serial Number: A4588

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba Positiva Crepaco R4R