Bomba de desplazamiento positivo Crepaco R6R
Bomba de desplazamiento positivo Crepaco R6R. Modelo: R6R. N/S: P-1068. Accionado por correa. Clasificación sanitaria A-3. Capacidad de bombeo: 142,5 gpm. Capacidad máxima: 150 gpm. Velocidad final: 491,4 rpm. Velocidad máxima: 900 rpm. Desplazamiento por revolución: 0,2899 galones. Opción de sello: simple mecánico. Las bombas APV Crepaco son conocidas por su rendimiento resistente, duradero y eficiente. Cada bomba de la línea tiene como estándar un cuerpo de acero inoxidable, rotores moldeados resistentes y una caja de engranajes de hierro fundido pesado, que proporciona un servicio económico y duradero en una amplia gama de productos y aplicaciones. Motor Reliance XT, 7,5 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 21/10,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 23-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SFF439.4a
- Manufacturer: Crepaco
- Model: R6R
- Serial Number: P-1068
Pump Details