Intercambiador de calor de superficie barrida Crepaco Rota-Pro

Intercambiador de calor de superficie barrida Crepaco Rota-Pro

Intercambiador de calor de superficie barrida Crepaco Rota-Pro. Número de serie: C-7850 (2HD672). Número de pedido: 39-36378. Dwg. Nº: 12B-P-385695. Área de superficie de calentamiento: 18 pies cuadrados. Se proporcionan camisas de cilindro ASME estándar para calentar con agua o vapor hasta 450 °F o enfriar con agua, salmuera, glicol u otros medios líquidos adecuados. Dimensiones del cilindro interior: 6 pulgadas de diámetro x 71 pulgadas de largo. Cilindro interior: acabado cromado sobre un cilindro de níquel. (36) Cuchillas raspadoras: 7-3/4 pulg. de largo x 3/4 pulg. de ancho. Los raspadores giratorios, con cuchillas raspadoras fijas, barren continuamente la superficie del cilindro para limpiar el producto, produciendo simultáneamente un nivel altamente deseable de mezcla y agitación del producto que contribuye a la consistencia en la identidad del producto final. Motor eléctrico Reliance, 15 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 40-20 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. accesorios roscados, (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de medios con una brida cuadrada de 5 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho que tiene (4) 5/8 pulgadas de diámetro. orificios de conexión a una distancia de centro a centro de 3 pulg. Salidas: (2) 1-1/2 pulg. accesorios roscados, (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de medios con una brida cuadrada de 5 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho que tiene (4) 5/8 pulgadas de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 9 pies 4 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 72-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 57
  • Manufacturer: Crepaco
  • Serial Number: 4167

HTST Details

  • Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 18
  • Inlets & Outlets Description: Inlets: (2) 1-1/2 in. dia. threaded fittings, (1) 2 in. dia. media port with a 5 in. L x 5 in. W square flange that has (4) 5/8 in. dia. attachment holes at a center-to-center distance of 3 in. Outlets: (2) 1-1/2 in. dia. threaded fittings, (1) 2 in. dia. media port with a 5 in. L x 5 in. W square flange that has (4) 5/8 in. dia. attachment holes at a center-to-center distance of 3 in

Pump Details

  • Pump Included? No

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Reliance
  • Motor Horsepower(HP): 15
  • Motor RPM: 1760
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 40-20
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 112
  • Width (Inches): 44
  • Height (Inches): 72.5

Additional Product Details

Intercambiador de calor de superficie barrida Crepaco Rota-Pro