Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 2500 PSI

Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 2500 PSI

Homogeneizador de crepacos. Modelo: 5DD435. Conjunto de válvula manual de dos etapas. 1-1/4 pulg. de diámetro. émbolos. Presión máxima de funcionamiento: 2500 psig. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Cilindros de válvula de asiento de asiento. S/N: 3097. Capacidad máxima: 3500 gph. S/N: 3097. Motor Lincoln, 75 hp, 1175 rpm, 220 rpm (final), 230/460 V, 184/92 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 49 pulgadas de ancho x 70-1/2 pulgadas de alto (ACN800).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDAF952.19a
  • Fabricante: Crepaco
  • Modelo: 5DD435
  • Número de serie: 3097

Detalles del homogeneizador

  • Capacidad nominal (GPH): 3500
  • Presión máxima de funcionamiento (PSI): 2500
  • Número de etapas: 2
  • Tipo de asientos de válvula: Poppet

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 75
  • RPM del motor: 1175
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 184/92
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 50
  • Ancho (pulgadas): 44
  • Altura (pulgadas): 68
  • ACN: 800

Detalles adicionales del producto

Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 2500 PSI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente