Croll Reynolds Co. Intercambiador de calor de carcasa y tubos - 19 pies cuadrados. Pie.

Croll Reynolds Co. Intercambiador de calor de carcasa y tubos - 19 pies cuadrados. Pie.

Croll Reynolds Co. Intercambiador de calor de carcasa y tubos. Modelo: SU6. Área de superficie aproximada de transferencia de calor: 19 pies cuadrados (10) 5/8 pulgadas de diámetro. x tubos de acero inoxidable de 5 pies y 9-5/8 pulgadas de largo. Entradas: (1) línea S de 2 pulgadas (producto), (1) 2-3/8 pulgadas de diámetro. brida con (4) orificios de montaje de ¾ pulg., 3-3/8 pulg. adyacentes, 4-3/4 pulg. opuestos (medio). Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. Puerto MNPT (alivio de presión), (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT (producto), (1) puerto MNPT de 2 pulgadas (medios). Dimensiones totales: 6 pies 6 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto (ACN90).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SNCC151C.
  • Fabricante: Croll Reynolds Co.
  • Modelo: SU6

Detalles de carcasa y tubo

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Croll Reynolds Co. Intercambiador de calor de carcasa y tubos - 19 pies cuadrados. Pie.

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente