Manga de cuerpo completo Culbro
Manga de cuerpo completo Culbro. Modelo: Tamp-R-Alert. S/N: 45510787059. Requisitos del sistema: 230 V, 9 amperios, 60 Hz, trifásico. (2) tornillos de sincronización de 2 piezas de 56 pulgadas de largo. Panel de control y corte de película. Ancho del rollo: 6 pulg. Motor con reductor de engranajes, relación 30. Motor eléctrico Slo-Syn superior. Altura de entrada/salida: 30 pulgadas. Dimensiones totales: 78 pulgadas de largo x 68-1/2 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto (H17). Esta pieza se ofrece y se vende tal cual. Puede que esté completo o no. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales.
Product Details
- Cantidad en stock: FPPE098.1a
- Manufacturer: Culbro
- Model: Tamp-R-Alert
- Serial Number: 45510787059