Curtis Toledo, Inc. Compresor de aire de 2 etapas - 15 HP

Curtis Toledo, Inc. Compresor de aire de 2 etapas - 15 HP

1993 Curtis Toledo, Inc. Compresor de aire de 2 etapas: 15 HP. Modelo: CV9712. S/N: 8274. Desplazamiento: 49,5 cfm a 175 psi. Tanque: 120 galones, Junta Nacional no: 28771H. MAWP: 200 psi a 450° F. MDMT: -20° F a 200 psi. Motor Marathon: 15 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 39/19,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Polea motriz: 9 pulg. de diámetro. Polea conducida: 18 pulg. de diámetro. Relación de polea: 2,0:1, rpm finales: 872. Salida (1) 1 pulg. FNPT. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 2 pies de ancho x 4 pies 10 pulgadas de alto (B)(ACN45a)

Product Details

  • Cantidad en stock: BZCH218.5a
  • Manufacturer: Curtis
  • Model: CV9712
  • Serial Number: 8274

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Curtis Toledo, Inc. Compresor de aire de 2 etapas - 15 HP