Contactor Cutler-Hammer CE15BN4AB (tamaño B, 110/120 V, 50/60 Hz, 10 AMP)
Contactor Cutler-Hammer sin usar. Modelo: CE15BN4AB. Clasificación de amperaje: 10 A, voltaje de la bobina: 110/120 V. Tamaño del marco: marco B. Clasificación de frecuencia: 50-60 Hz. Clasificación máxima de caballos de fuerza: 0,5 caballos de fuerza. Número de Polos: Cuadripolar.
Product Details
- Cantidad en stock: REP59
- Manufacturer: Cutler-Hammer
- Model: CE15BN4AB
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 2
- Width (Inches): 1
- Weight (LBS): 2
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No