Panel de control de arranque de motor de voltaje medio Cutler-Hammer Ampgard

Panel de control de arranque de motor de voltaje medio Cutler-Hammer Ampgard

1998 Panel de control de arranque de motor de voltaje medio Cutler-Hammer Ampgard. Unidad: 1C. Gato. N°: S210SBE 12/98. Número de pedido: HTA88488-001. Ref: 98-TA488S10. Fuente de alimentación: 500 HP 4160 V, 79,9 FLA, 1,25 SF, 60 Hz. Cada arrancador de motor (controlador) Ampgard desplegable consta de un interruptor de aislamiento sin interrupción de carga, uno o más contactores de interrupción en vacío tipo SLS, fusibles limitadores de corriente, un conjunto de transformadores de corriente y alguna forma de protección contra sobrecarga. El controlador está diseñado para arrancar, detener y proteger un motor trifásico de media tensión o también puede usarse para conmutar devanados de transformadores u otras cargas de media tensión. Estos controladores están configurados para aplicaciones de velocidad única, sin inversión y de voltaje total. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 111 pulgadas de alto (H11).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC027
  • Fabricante: Cutler-Hammer

Detalles del arrancador de motor

  • Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • # motores: 0

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Panel de control de arranque de motor de voltaje medio Cutler-Hammer Ampgard
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente