Receptor del panel de control del variador AF Cutler-Hammer SV9000 Series sin usar

Receptor del panel de control del variador AF Cutler-Hammer SV9000 Series sin usar

Receptor del panel de control del variador AF Cutler-Hammer serie SV9000 sin usar. Dimensiones totales: 5 pulgadas de largo x 1-1/4 pulgadas de ancho x 4-1/4 pulgadas de alto

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MBNC020
  • Fabricante: Cutler-Hammer

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 5
  • Ancho (pulgadas): 1.25
  • Altura (pulgadas): 4.25

Detalles adicionales del producto

Receptor del panel de control del variador AF Cutler-Hammer SV9000 Series sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente