Sensor de corriente Cutler-Hammer sin usar

Sensor de corriente Cutler-Hammer sin usar

Sensor de corriente Cutler-Hammer sin usar. Modelo: C311CT2SER.A1. Ventana de 3,35 pulgadas de diámetro. Relación 500:1. Dimensiones totales: 5 pulgadas de largo x 1-1/4 pulgadas de ancho x 5-1/2 pulgadas de alto (ACN9).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MBNC019-02
  • Fabricante: Cutler-Hammer
  • Modelo: C311CT2SER.A1

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 5
  • Ancho (pulgadas): 1.25
  • Altura (pulgadas): 5.5
  • ACN: 9

Detalles adicionales del producto

Sensor de corriente Cutler-Hammer sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente