Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer AF91AG0 sin usar - 3 HP

Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer AF91AG0 sin usar - 3 HP

Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer AF91AG0 sin usar. Modelo: AF91AG0 C003D. Estilo: G1003CGODA. Fabricante no. 012FT1925100114. 3 CV. Entrada: 380-480V, 7 amperios, 50/60Hz, trifásica. Salida: 380-480 V, 5,5 amperios, 1-360 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 5-1/2 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto (ACN2a).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MBNC011.2-01
  • Fabricante: Cutler-Hammer
  • Modelo: AF91AG0 C003D

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Input: 380-480V, 7 amps, 50/60Hz, 3 phase. Output: 380-480V, 5.5 amps, 1-360Hz, 3 phase.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 5.5
  • Ancho (pulgadas): 6.5
  • Altura (pulgadas): 7
  • ACN: 2a

Detalles adicionales del producto

Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer AF91AG0 sin usar - 3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente