D & W Tanque de acero inoxidable para soldadura con chaqueta con hoyuelos, 775 galones

D & W Tanque de acero inoxidable para soldadura con chaqueta con hoyuelos, 775 galones

Tanque de acero inoxidable para soldadura con camisa con hoyuelos D & W, 775 galones. S/N: 3944. Junta Nacional: 184. Carcasa de diseño: 75 psi a 350 °F, chaqueta: 150 psi. Carcasa de prueba: 115 psi, chaqueta: 115 psi. Agitador: Motor Pace Maker, 10 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 24,4/12,2 amperios, 60 ciclos, trifásico. Impulsión del motor, salida: 155 y 52, relación del reductor: 11,49, rpm finales: 150. La parte inferior del agitador está suspendida aproximadamente a 6 pulgadas por encima del fondo del tanque. Indicador de temperatura. Eje del mezclador: 2-1/2 pulgadas de diámetro x 92 pulgadas de largo, hélice: 30 pulgadas de largo, (4) deflectores. Entrada: 15-3/4 pulg. de diámetro. Entrada del tanque: 5 pulgadas de diámetro, brida: 10 pulgadas de diámetro con (8) orificios, de centro a centro: 8 pulgadas de largo, entrada: 2 pulgadas de diámetro, brida: 8 pulgadas de diámetro con (4) orificios, centro al centro: tubo de 7 pulg. de largo y 1-1/2 pulg. Salida central/inferior: 3 pulgadas NPT reducida a 2 pulgadas NPT. Dimensiones totales: 61 pulgadas de diámetro x 16 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTWA401.34a
  • Fabricante: D&W
  • Número de serie: 3944

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Processing Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? Yes
  • ¿Agitación? Yes
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 184
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 75 psi @ 350 °F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Tank inlet: 5 in. diameter, flange: 10 in. diameter with (8) hole, center to center: 8 in. L., inlet: 2 in. diameter, flange: 8 in. diameter with (4) hole, center to center: 7 in. L., 1-1/2 in. pipe.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Pace Maker
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 24.4/12.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Ancho (pulgadas): 61
  • Altura (pulgadas): 195

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1966

D & W Tanque de acero inoxidable para soldadura con chaqueta con hoyuelos, 775 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente