Equipo de lácteos. Enfriador de placas Co. (4 placas)
Equipo de lácteos. Co. Enfriador de placas de película descendente. Certificado por Dairy Equip., Co. Serie: 61873-14 y 61873-16. MAWP 250 PSI a 200F. MDMT -20F a 250 PSI. Año: 1989. Número de placas con hoyuelos: 4. Faltan dos placas de identificación. Dimensiones de la placa: 5 pies 9 1/2 pulgadas de largo x 3 pies 10 1/2 pulgadas de ancho. Tanque colector de 800 galones. Dimensiones interiores del tanque: 6 pies 4-1/2 pulgadas de largo x 4 pies 1 pulgada de ancho x 4 pies 3-1/2 pulgadas de alto. Entradas: (2) 3-1/2 pulgadas. diámetro. Conexión NPT, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Conexión NPT. Salidas: (1) conector NPT de 3-1/2 pulg. Dimensiones totales: 6 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 9 pies 9 pulgadas de alto. Nota: Múltiples fugas en las placas.
Product Details
- Cantidad en stock: RBFM986.35
- Manufacturer: Dairy Equip. Co.
- Serial Number: 61873-14 ; 61873-16
Plate Chiller Details
- Plate Quantity: 4
- Plate Width (inches): 46.5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 83
- Width (Inches): 56
- Height (Inches): 117
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1989
- Known Issues or Problems: Two nameplates are missing, Multiple leaks on plates