Bomba de diafragma ARO Ingersoll Rand 6661AF-3EB-C (47 GPM máx.)

Bomba de diafragma ARO Ingersoll Rand 6661AF-3EB-C (47 GPM máx.)

Bomba neumática de doble diafragma de Aro Corporation. Modelo: 6661AF-3EB-C. Capacidad: 47 gpm. Tamaño máximo de partícula: 1/8 pulg. de diámetro. Configurado originalmente con las siguientes opciones: Cuerpo central: Aluminio. Tapa/colector de fluido: Brida de polipropileno incoloro (una pieza). Material del sello: polipropileno. Material de la bola: Santopreno. Material del diafragma: Santopreno. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Entrada de aire: 3/8 pulg. de diámetro. Accesorio de conexión rápida. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie 11 pulgadas de ancho x 3 pies 10 pulgadas de alto (ACN8a). MODA

Product Details

  • Cantidad en stock: CSWB534.3a
  • Manufacturer: ARO Ingersoll Rand
  • Model: 6661AF-3EB-C

Pump Details

  • Pump Type: Diaphragm
  • Max Gallons Per Minute GPM: 47
  • Minimum Temperature (F): 10-35
  • Maximum Temperature (F): 150-200
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1
  • Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
  • Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1
  • Inlet/Outlet 2 Type: S-Line

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

  • Length (Inches): 36
  • Width (Inches): 23
  • Height (Inches): 46

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2003

Bomba de diafragma ARO Ingersoll Rand 6661AF-3EB-C (47 GPM máx.)