Bombas de diafragma

Bombas de diafragma

Bombas de diafragma. 307 Operado por aire, Pieza No. D32911, Serie E99E, Fabricado en EE. UU. Galones máximos P/M 7-26. Bar psi máximo de fluido y aire: 100-7. Entrada de 5/8 pulg., Salida de 3/8 pulg. Dimensiones totales: 5-½ pulg. de ancho, 9 pulg. de largo, 9-½ pulg. de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SELM33-01
  • Manufacturer: Not Specified

Pump Details

  • Pump Type: Diaphragm
  • Max Gallons Per Minute GPM: 26
  • Maximum Pressure MAWP (PSI): 100-7
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 0.625
  • Inlet/Outlet 2: Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 0.375

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 9
  • Width (Inches): 5.5
  • Height (Inches): 9.5

Additional Product Details

Bombas de diafragma