Sistema de descarga de tambores Murzan
Sistema de Descarga de Tambores Murzan. Modelo: DUS-50. Modelo de bomba: Bomba DUS N/S: 96032675. Con capacidades posibles de hasta 60 gpm, la DUS-50 es la solución definitiva para vaciar los materiales más viscosos de contenedores de 55 galones. El DUS-50 utiliza una bomba sanitaria de diafragma Murzan de doble succión de acero inoxidable 316 montada sobre una placa base de plástico de calidad alimentaria y está equipada con un anillo raspador de calidad alimentaria que limpia el interior del recipiente a medida que se vacía. Dimensiones del rodillo de tambor: 2 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies de ancho. Dimensiones de la placa seguidora: 19-1/4 pulgadas de diámetro. (placa), 23 pulg. de diámetro. (raspador). Entradas: (2) 4 pulg. de diámetro. puertos de succión, (1) 3/8 pulg. de diámetro. (entrada de aire). Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 1 pulg. de diámetro. (escape de aire). Dimensiones totales: 5 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies 7 pulgadas de ancho x 5 pies 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BRTC395.80
- Manufacturer: Murzan
- Model: DUS-50
- Serial Number: 96032675
Pump Details