Bomba de diafragma accionada por aire Sandpiper
Bomba de diafragma accionada por aire Sandpiper. Modelo: SA3-A. Capacidad nominal: 260 gpm a 125 psi. Desplazamiento por carrera: 1,62 gal. Construcción de aluminio. Manejo de sólidos de diámetro máximo: hasta 3 pulgadas. Las bombas de la serie SA están diseñadas para lodos y líquidos con sólidos suspendidos. Las válvulas de aleta equipadas permiten el paso de sólidos arrastrados del tamaño de una línea sin sufrir daños. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, aire), (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, escape de aire), (1) 3 pulg. de diámetro. puerto con un diámetro de 7-1/2 pulg. brida y (4) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de conexión a una distancia de 4-1/2 pulg. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto con un diámetro de 7-1/2 pulg. brida y (4) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de 4-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies. 1 pulgada de largo x 1 pie. 5 pulgadas de ancho x 2 pies. 6 pulgadas de alto (ACN31a). (G K).
Product Details
- Cantidad en stock: DSVT078D.2
- Manufacturer: Sandpiper
- Model: SA3-A
Pump Details