Bomba de diafragma accionada por aire Sandpiper
Bomba de diafragma accionada por aire Sandpiper. Modelo: SSB1-A, S/N: 607663, Tipo: TF-3-55. Entrada/salida: 1-1/2 pulg., abrazadera sanitaria. Colector de acero inoxidable 316, cámara exterior de acero inoxidable 316, placa de diafragma exterior de acero inoxidable 316. Capacidad: 0 a 54 gpm. Manejo de sólidos de hasta 1/4 pulg.; se dirige hasta 289 pies de agua. Dimensiones totales: 32 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 29 pulgadas de alto. Esta bomba está aceptada por el USDA para carnes y aves.
Product Details
- Cantidad en stock: SNBB380.6a
- Manufacturer: Sandpiper
- Model: SSB1-A
- Serial Number: 607663