Bomba neumática de doble diafragma Sandpiper
Bomba de doble diafragma accionada por aire Sandpiper. Modelo: SSB2-A. S/N: 294848. Tipo: TF-1-SS. Construcción de acero inoxidable. Presión de aire máxima recomendada: 100 psi. Entradas: (1) 1/4 pulg. de diámetro. conector de aire, (1) 2 pulg. de diámetro. Conector I-line (macho). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conector I-line (hembra). Dimensiones totales: 27 pulgadas de largo x 18-1/2 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMI324.5
- Manufacturer: Sandpiper
- Model: SSB2-A
- Serial Number: 294848
Pump Details