Wanner Engineering, Inc. Bomba de celda hidráulica de acero inoxidable
Wanner Engineering, Inc. Bomba de celda hidráulica de acero inoxidable. Caudal máximo: 35 GPM a 1150 RPM. Material del cabezal de la bomba: acero inoxidable 316. Configurado originalmente con los siguientes elementos: Material del diafragma/anillo tórico: EDPM. Material de válvula/asiento de válvula: Nitronic 50. Resortes de válvula: Elgiloy. Retenedores de resortes de válvula: Acero inoxidable 17-7 PH. Hydra-Oil: 40 peso, alta temperatura, compatible con edpm. Motor eléctrico norteamericano: 7,5 hp, 1180 rpm, n.º de catálogo: H1272, 208-230 /460 voltios, 21,0-19./ 9,5 amperios, 60 hz, trifásico, bastidor: 254T. ABB VFD: tipo: ACH401600632, código no: 64078887. (1) Salida de triple abrazadera de 1-1/2 pulg. (1) Entrada de triple abrazadera de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 1 pie 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SWCS05.2
- Manufacturer: Wanner Engineering Inc.
- Model: D35EASENNEHD
- Serial Number: 139536
Pump Details