Bomba de diafragma Warren Rupp PB1-A
Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper. Modelo No. PB1-A. Tipo: TGN-3-PP. Presión de aire máxima recomendada: 100 psi. (1) Diámetro de entrada de brida de 1 pulg. (4) 5/8 pulg. de diámetro. orificios de montaje. 2-1/4 pulgadas adyacentes. 3 pulgadas enfrente. (1) Diámetro de salida de brida de 1 pulg. (4) 5/8 pulg. de diámetro. orificios de montaje. 2-1/4 pulgadas adyacentes. 3 pulgadas enfrente. (1) Entrada de línea aérea FNPT de ¾ pulg. (1) Válvula de aire/bloque central de ¾ pulg. Dimensiones totales: 1 pie 4 pulgadas de largo x 11-3/4 pulgadas de ancho x 1 pie 10-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MRSP273.a
- Manufacturer: Warren Rupp
- Model: PB1-A
- Serial Number: 522605
Pump Details
- Pump Type: Diaphragm
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 100
- # Inlets: 2
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 0.625
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 4
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 0.625
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4
- Inlet/Outlet 3: Inlet
- Inlet/Outlet 3 Size (inches): 0.75
- Inlet/Outlet 3 Type: FNPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 16
- Width (Inches): 11.75
- Height (Inches): 22.5