Bomba de diafragma Wilden
Bomba de diafragma Wilden. Modelo: T15. Serie: Semental. Construcción de aluminio. Capacidad: 81 gpm a 125 psi. Desplazamiento/carrera: 0,66 gal. Sólidos de diámetro máximo: 1 pulg. Capacidad máxima de elevación de succión: 13 pies. Diseñado para transferir lodos cargados de sólidos de forma segura y efectiva. Los espacios libres internos evitan que la bomba se obstruya. Una válvula de retención de bola/asiento modificada maximiza la vida útil de la válvula, aumenta la altura de succión y mejora los caudales de forma industrial. Las aplicaciones incluyen entornos mineros para deshidratación de sitios, transferencia de combustible, lubricación de máquinas y transferencia general. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Dimensiones totales: 21 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DSVT078.2
- Manufacturer: Wilden
- Model: T15
Pump Details