Bomba de diafragma Wilden
Bomba de diafragma Wilden. Modelo: M4. Acero inoxidable 316 con sección central de polipropileno. Entrada/salida: Tri-clamp de 2 pulgadas con válvula Definox. Caudal a 81 gpm. Presión máxima de funcionamiento: 125 psi. Montado sobre base de acero inoxidable. Dimensiones totales: 18 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SNBB056.5a
- Manufacturer: Wilden
- Model: M4
Pump Details