Bomba de doble diafragma Wilden M15
Bomba de doble diafragma Wilden M15 con contactos de producto de acero inoxidable. Modelo: M15/SO. Capacidad: 150 gpm a 100 psi. Altura de succión (seca): 20 pies. Altura de succión (húmeda): 25 pies. Tamaño máximo de partícula: 3/8 pulg. Capacidad máxima: 230 gpm. Suministro de aire (máx.): 125 psig. Carcasas húmedas de acero inoxidable 316, carcasas no húmedas de aluminio, diafragmas de teflón PTFE, bolas de válvula de teflón PTFE. La bomba Wilden es una bomba de desplazamiento positivo de doble diafragma operada por aire. Entradas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. accesorio de conexión rápida de aire, (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 21 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 32-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BFLV124.4a
- Manufacturer: Wilden
- Model: M15/SO
Pump Details