Rebanador Griffin Acero inoxidable
Rebanador Griffin de acero inoxidable. La unidad utiliza (2) cuchillas de corte giratorias circulares de 13 pulgadas para cortar el producto. Existe un espacio de 1/4 pulg. entre las cuchillas de corte y la mesa giratoria de 33 pulg. de diámetro. Inversor de CA Industry Uniserve Univerter de 2 HP, entrada: 208-230 V, 7,5 amperios, 50/60 Hz, trifásico, salida: 3,5-230 V, 7,5 amperios. Se posiciona fácilmente rodando sobre (4) ruedas. Motor industrial Baldor, 3/4 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Ohio Gear Drive, relación 40, 43,125 rpm (final). Entradas: (1) entrada ovalada de 2-1/2 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de alto, (3) 6 pulgadas de diámetro. puertos. Salidas: (1) 36 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 59-1/2 pulgadas de largo x 55 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SFEP610.2a
- Manufacturer: Griffin