Peladora/Lavadora
Peladora Magnuson Corp., N/S 38283, modelo WSP 2000-4, entrada de conducto superior de 27 x 15 pulgadas, panel abatible de visualización superior de 8 x 8 pulgadas, transmisión por correa 3 hp 208-230/460 voltios 1,725 rpm, 4 amoladoras de 5 pulg. de diámetro x 6 pies de largo, salida inferior de 4 pulg., cubierta lateral abatible de 16 pulg. de ancho x 8 pulg. de alto, cubierta abatible lateral inferior de 6 pulg. de ancho x 8 pulg. de alto, 100 pulg. Largo x 56 pulgadas de alto x 32 pulgadas de ancho. Diseñado para tubérculos, la capacidad unitaria en zanahorias es de 2000 lb por hora de entrada; patatas: 1200 a 1500 lb. Para intercambiar cuatro rodillos abrasivos con rodillos de cepillo, visite www.magnusoncorp.com. El costo de la nueva unidad de Magnuson es de $16,000.00.
Product Details
- Cantidad en stock: 90.bs01a
- Manufacturer: Magnuson
- Model: WSP 2000-4
- Serial Number: 38283