Sierra Manufacturing, Inc. Medidor de uva

Sierra Manufacturing, Inc. Medidor de uva

2005 Sierra Manufacturing, Inc. Calibradora de uvas. Capacidad de diseño original: 2000 lbs. de uvas por hora. Espaciado de la correa de los rodillos delanteros: ¼ pulg. Espaciado de la correa de los rodillos traseros: ½ pulg. (4) Aspersores de chorro. Transmisión Baldor, relación: 30:1, torsión: 470 lb-in. Entradas: 2 pies 7 pulgadas x 2 pies (entrada de tolva), (1) 1 pulgada de diámetro. puerto (líquido lavaparabrisas). Salidas: (1) 8 pulg. de ancho x 1 pie 1 pulg. de largo (descarga), 1 pulg. de diámetro. puerto (agua). Instalado originalmente en Fresh Express en California. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 6 pies 1 pulgada de alto (ACN150). (SOLDADO AMERICANO).

Product Details

  • Cantidad en stock: SFEC1204.14a
  • Manufacturer: Sierra Manufacturing, Inc
  • Serial Number: 5115

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Sierra Manufacturing, Inc. Medidor de uva