losa
Losa. Apertura/espacio libre: 1 pie 2 pulgadas de ancho x 3-5/8 pulgadas de alto. Dimensiones de la cinta transportadora: 10 pulgadas de ancho x 4 pies 2 pulgadas de largo. Altura de entrada/salida: 3 pies 5 pulgadas. La máquina fabricará trozos de un bloque de carne, queso u otro bloque a granel. Espesor mínimo de la losa: ½ pulg. Espesor máximo de la losa: 1-3/4 pulg. Motor Emerson, 1/2 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 9,2/4,6 amperios, 60 Hz, trifásico (accionamiento de cuchilla). Motor eléctrico Baldor, ½ hp, 1725 rpm, 115/230 V, 7,4/3,7 amperios, 60 Hz, trifásico, (accionamiento de cinta transportadora). Relación reductora: 20, 86 rpm (final). Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 4 pies 8 pulgadas de alto (GM).
Product Details
- Cantidad en stock: SMBS243.1
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 0.5 hp Emerson Motor, and (1) 0.5 Baldor Electric Motor
Dimensions:
- Length (Inches): 52
- Width (Inches): 34
- Height (Inches): 56