Medidor de verduras de acero inoxidable
Medidor de verduras de acero inoxidable. Sistema de cuchillas multiposición. Tiene capacidad para un máximo de (13) cuchillas. Dimensiones de la correa: 32 pulg. L x 73 pulg. L. Distancia entre listones: 4 pulg. L. Motor Leeson, 3/4 hp, 1725 rpm, 208-230 V, 5.4 FLA, 5.7 SFA., accionamiento por motor, velocidad de salida : 630 rpm, relación: 2,7 a 1. Entrada de la correa: 41 pulg. H, salida: 66 pulg. H. (4) ruedas para facilitar el movimiento. Dimensiones totales: 73 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SFEP1327.1