Dicer Urschel, modelo G
Urschel Dicer. Modelo: G. S/N: 1162. Componentes internos de acero inoxidable 304 y 316. El producto se alimenta a través de una tolva de 19 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho. Tamaños de corte de cuchilla transversal: 3/4 pulg. Tamaños de corte de cuchilla circular: 1/2 pulg. Rango de espesor de corte: 1/8 pulg. a 5/8 pulg. Motor Reliance, 2 hp, 1770/1760/1755/1470/1465 , 230/460-208/416-200/400-208/416-200/400 V, 5,3/2,65-5,6/2,8-5,7/2,85-6/3 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Cortadora tridimensional versátil capaz de producir dados uniformes. Presenta operación continua para una producción ininterrumpida y un diseño simplificado para una fácil limpieza y mantenimiento. Dimensiones totales: 61 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDBA076.74a
- Manufacturer: Urschel Laboratories Inc.
- Model: G
- Serial Number: 1162