Picadora de carne de Cincinnati Butchers Supply Company

Picadora de carne de Cincinnati Butchers Supply Company

Picadora de carne de Cincinnati Butchers Supply Company. Modelo: 569. S/N: AT 2040. Tolva de alimentación: 17-1/2 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho. Sinfín de tornillo: 6 pulgadas de diámetro. x 30 pulg. L. Diámetro de la carcasa: 7 pulg. de diámetro. Motor General Electric: 10 hp, 1160/960 rpm, 440 V, 13,8/15,3 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Entradas: (1) entrada de 13 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 83 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 44-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DSBI093.11a
  • Manufacturer: Cincinnati Butchers Supply
  • Model: 569
  • Serial Number: AT 2040

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Picadora de carne de Cincinnati Butchers Supply Company