Comec Micro Molino De Bolas Vertical De Acero Inoxidable
1995 Micromolino Vertical de Bolas de Acero Inoxidable Comec. Tipo: M100. Mat: 6983. Motor ABB, 20 hp (20,11 Kw), 1740 rpm, 60 Hz, 440 V y 40 amperios, 440 V y 34 amperios. Tanque de doble pared de acero inoxidable: 25 galones (100 litros). Capacidad útil: mínimo 8 gal. (30 litros); máximo 23,5 galones. (90 litros). Carga de la bola: 44 lbs (20 Kg). (2) Discos trituradores: 10 pulg. de diámetro. Tapa de presión: 20 pulg. de diámetro, abertura adicional: 8 pulg. de diámetro. Caja de control. Controlador de interruptor manual: disparo eléctrico, velocidad lenta, velocidad rápida, parada. Apertura del tanque: válvula macho roscada de 1 pulg. Dimensiones totales: 52-1/2 pulgadas de largo x 23-1/2 pulgadas de ancho x 69 pulgadas de alto (ACN197)
Product Details
- Cantidad en stock: DSVT029.2a
- Manufacturer: Comec
- Model: Type M100
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: ABB
- Motor Horsepower(HP): 20
- Motor RPM: 1740
- Motor Voltage: 440
- Motor Amps: 40/34
- Motor Hertz (Hz): 60
Dimensions:
- Length (Inches): 52.5
- Width (Inches): 23.5
- Height (Inches): 69
- ACN: 197
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1995