Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz Serie RP

Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz Serie RP

Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz Serie RP. Modelo: RP-18-K133. Dimensiones del recipiente del desintegrador: 2 pies 1 pulgada de diámetro. x 9-1/2 pulg. H. Equipado con pantalla cilíndrica. Especificaciones de la pantalla: 1 pie 7 pulgadas de diámetro. x 9 pulgadas de alto. Tamaño del orificio: 21 / 64 pulgadas. Número de hojas: 11. Dimensiones de la hoja: 1 pie, 5-1/2 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho x 3/4 pulgadas de alto. Motor Sterling, 75 CV. El desintegrador de la serie RP se utiliza para aplicaciones de pulpa fina, dispersión fina y homogeneización en las industrias alimentaria y química. Entradas: (2) accesorios ACME de 2 pulgadas, (1) conector S-line de 2 pulgadas. Salida: (1) accesorios S-Line de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto (ACN400-81).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RBFM609.52a
  • Fabricante: Hosokawa Bepex Rietz
  • Modelo: RP-18-K133
  • Número de serie: RP-81003191

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz Serie RP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente