Máquina trituradora Fitzpatrick Fitzmill
Máquina trituradora Fitzpatrick Fitzmill. Motor eléctrico: 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico. Dimensiones del sinfín de tornillo: 1 pie de largo x 4 pulgadas de diámetro. Número de hojas: 32. Dimensión de la hoja: 7 pulgadas de largo x 1 ½ pulgadas de ancho. Sistema de 6 poleas para correas. Polea conductora: 5 pulg. de diámetro. Polea conducida: 4 pulg. de diámetro. Entrada: 6 pulgadas de diámetro. puerto. Salida: 6 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 3 pies 1 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 3 pies 3 ½ pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: pRKFO221
- Manufacturer: Fitzpatrick
- Model: DKAS012
- Serial Number: 10672