Sistema de pulpa de residuos monobloque Somat
Sistema de pulpa de residuos monobloque Somat. Incluye el Pulper de Residuos de Alimentos modelo SPC-150 con motor de transmisión por correa de 15 HP, mecanismo de corte, carcasa de acero inoxidable. Rendimiento: 3000 libras por hora continua. La descarga del pulper alimenta a un Hydra Extractor modelo HE-6S. El extractor cuenta con un sinfín de tornillo y una rejilla de acero inoxidable. El motor de accionamiento es de 3 HP con reducción de velocidad accionada por engranajes. (ACN1100-82)
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP001.7a
- Manufacturer: Somat Company
- Model: SPC-150 / HE-6S
- Serial Number: 4623-1A