Cortadora Urschel, modelo O
Cortadora Urschel. Modelo: O. (15) Cuchillas de corte: 3 pulg. de largo x 1 pulg. de ancho. Rueda de corte/rebanado: 15 pulg. de diámetro. Motor industrial Baldor (cuchillas), 2 hp, 1725 rpm, 208-220/440 V, 3,4-3,2/1,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor General Electric (correa), 3/4 hp, 1720 rpm, 208-220/440 V, 3,7-3,5/1,7 amperios, 60 Hz, trifásico. El Urschel Modelo O se especializa en el corte transversal al bies de productos alargados, incluidos: pepinillos, zanahorias, apio, ruibarbo, okra, patatas, calabaza, etc. La máquina presenta una amplia selección de espesores de corte, funcionamiento continuo para una producción ininterrumpida y un diseño simplificado para fácil limpieza y mantenimiento. (2) Interruptores de desconexión del motor. (4) ruedas para un fácil posicionamiento. Entrada del producto: 40 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho. Salida: 3 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de alto. Modelo actual: OV. Dimensiones totales: 10 pies 2 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto (ACN320).
Product Details
- Cantidad en stock: RFPM268.12a
- Manufacturer: Urschel Laboratories Inc.
- Model: O