Máquina cortadora / cortadora en cubitos Urschel - HA
Máquina rebanadora/cortadora en cubitos Urschel. Modelo: HA. Los materiales de construcción incluyen acero inoxidable. Actualmente, la máquina tiene un conjunto de cuchillas circulares de 1 pulgada y faltan las cuchillas de corte transversal. El Urschel Modelo H rebana, corta en tiras y corta en cubitos de manera uniforme una variedad de productos, incluidos melocotones, peras, patatas, lechugas, pepinos y zanahorias. La máquina presenta funcionamiento continuo para una producción ininterrumpida. Grosor de corte disponible: 1/8 pulg. (3,2 mm) a 1 pulg. (25 mm). Cortes de cuchilla transversal disponibles: 3/4 pulg. (19,1 mm) a 1-3/4 pulg. (44,5 mm). Cortes con cuchilla circular disponibles: 1/8 pulg. (3,2 mm) a 3 pulg. (76,2 mm). Peso aproximado: 775 libras. Dimensiones totales aproximadas: 6 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 4 pies 1 pulgada de alto (ACN380).
Product Details
- Cantidad en stock: SFEC51010.70
- Manufacturer: Urschel Laboratories Inc.
- Model: H-A
- Serial Number: 691