Bomba de tambor Graco K96A
Sistema de descarga de tambores Graco. Modelo: K96A. Número de serie: W101. Presión de trabajo del fluido: 430 psi. Presión de trabajo del aire: 100 psi. Aplicaciones típicas: zumos, cosméticos, siropes, mermeladas y jaleas. Entradas/salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. TNP (macho). Dimensiones totales: 42 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DBPF2085.1
- Manufacturer: Graco
- Model: K96A
- Serial Number: W101
Pump Details
- Pump Type: Drum
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 430
- # Inlets/Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1
- Inlet/Outlet 1 Type: NPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 42
- Width (Inches): 24
- Height (Inches): 65