Bomba neumática Graco Monark serie B90V
Bomba neumática Graco Monark. Modelo: 205-997. Serie B90C. Capacidad: 2,5 gpm. Suministro de aire: 120 PSI máx. Proporción 5-1. LuftMotor-Motor neumático. (4) FNPT: 3-1/8 pulg., 7/8 pulg., 3/4 pulg., 5/8 pulg. Dimensiones totales: 6 pulg. de diámetro x 26 pulg. de largo.
Product Details
- Cantidad en stock: 22.112
- Manufacturer: Graco
- Model: 205-997
- Serial Number: B90G
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
Dimensions:
- Length (Inches): 26
- Weight (LBS): 43