Descargador de tambores Kecol Pumps Ltd.
Kecol Pumps Ltd. Descargador de tambores. Modelo: 800SSN. Número de serie: K3272. Trabajo n.º 071060. Válvula de suministro de aire Maxiprime. S/N: 7156. MAWP: 150 psi a 140°F. Dimensiones de la placa seguidora: 20-1/2 pulg. de diámetro. (placa), 23 pulg. de diámetro. (raspador). Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. (succión), (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT. (aire) Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT (escape de aire). Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 4 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: JHLC299B.
- Manufacturer: Kecol Pumps Ltd.
- Model: 800SSN
- Serial Number: K3272