Sistema de descarga de bidones Murzan DUS-50
1995 Sistema de Descarga de Tambores Murzan. Modelo: DUS-50. S/N: 9500008D Bomba S/N: 95042360. Proyecto No: D-9891. Entradas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. conector de aire. Con capacidades posibles de hasta 60 gpm, el DUS-50 es la solución definitiva para vaciar los materiales más viscosos de contenedores de 55 galones. El DUS-50 utiliza una bomba sanitaria de diafragma Murzan de doble succión de acero inoxidable 316 montada sobre una placa base de plástico de calidad alimentaria y está equipada con un anillo raspador de calidad alimentaria que limpia el interior del recipiente a medida que se vacía. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. escape. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 57 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto (ACN280).
Product Details
- Cantidad en stock: HDAF633.5a
- Manufacturer: Murzan
- Model: DUS-50
- Serial Number: 9500008D