Paquete de secador Roto Louvre de carcasa única
Paquete de secador de rejilla giratoria de carcasa única. Los secadores Roto-Louvre se utilizan para secar o tostar productos para las industrias alimentaria, química o mineral. Esta secadora Roto-Louvre se instaló con General Mills Foods en Plymouth, Minnesota. Los materiales de construcción de la secadora y los componentes incluyen: acero inoxidable, acero al carbono dulce, acero pintado y aislamiento pintado sobre acero dulce para conductos. El paquete incluye: Conducto de serpentín de vapor con dos serpentines de aluminio, cámara de producto isométrica GRC de acero inoxidable, panel de control de General Mills, variador Reeves MAS 51, extractor de aire New York Blower Company, rejillas y láminas estructurales especiales, muñón antifricción y rodillos de empuje con bases de soporte de acero, soportes pintados de acero al carbono y varias válvulas y accesorios como se muestra en el PDF adjunto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMPM046.115
- Manufacturer: Not Specified
Dryer Details
- Dryer Type: Roto Louvre Dryer
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor RPM: 1755
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 28.9-27.2/13.6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 215T