Secador por adsorción de CO2 Wittemann Hasselberg
Secador por adsorción de CO2 Wittemann Hasselberg. Modelo: W-4. S/N: 47510. Requisitos de energía: 460 V, trifásico, 60 Hz. Requisitos de alimentación de control: 115 V, monofásico, 60 Hz. MAWP: 250 psig a 40 F. Modelo de tubo izquierdo: CRNC-8399.2. S/N tubo izquierdo: 46873-4L. Año de construcción: 1977. MAWP: 300 psi a 650 F. Modelo de tubo derecho: CRNC-8399.2. S/N tubo derecho: 46873-4R. MAWP: 300 psi a 650 F. Entradas/salidas: (2) macho NPT de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 1 pulgada de largo x 2 pies de ancho x 6 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TMCB293
- Manufacturer: Witteman / Hasselberg
- Model: W-4
- Serial Number: 47510
Dryer Details
- Dryer Type: CO2 Adsorptive Dryer
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 37
- Width (Inches): 24
- Height (Inches): 72
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1977